Beli legrand saklar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Legrand Mallia Senses German Standard Socket Outlets
    Mulai

    Rp82.900

    Legrand Mallia Senses German Standard Socket Outlets
    Deskripsi:
    Mallia Senses - 1 gang German socket outlet - 16A - 2 poles with earth - Brushed AluminiumDescriptionThe socket outlet allows the supply of power to an electric or electronic devices using a German standard plug. Features earth connection.Product charateristics- 2P+E German standard, 16A, 250V- MALLIA SENSES is sold as a complete set under one cat number- Screw type terminals for a secured & enhanced contacts- Marked terminals for easy identification- Brushed aluminium finish
    atribut:
    • Nominal Current (A): 16
    • Nominal Voltage (V): 250
    • Device Width (mm): 86
    • Device Height (mm): 86
    • Device Depth (mm): 39.3
  2. Panasonic Push Button (Bell) with Symbol
    Mulai

    Rp70.900

  3. Legrand Mallia Senses Single Pole Switches
    Mulai

    Rp139.900

    Legrand Mallia Senses Single Pole Switches
    Deskripsi:
    Allows to control lighting, with a smooth and soft touch on the rocker Product charateristics - 16AX, 250V - MALLIA SENSES is sold as a complete set under one cat number - Screw type terminals for enhanced contacts - Marked terminals for easy identification - Dark silver finish Recommendation / Restriction Recommended inside use only
    atribut:
    • Suitable For Degree Of Protection (IP): IP20
    • Degree of Impact Strength (IK): IK04
    • Material Quality: Thermoplastic
    • Nominal Voltage (V): 250
    • Rated Current (A): 16
    • Switching current for fluorescent lamps (AX): 16
  4. TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp2.799.900

    TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    TEKIRO ALAT TEST AKI 12V / 24V / BATTERY TESTER 12V / 24VAlat Tes AkiItem Code : AU-BT1991
    atribut:
    • Display: 3.2inch HD Color Screen for visibility in dimly light areas
    • Languange Options: English, Russian, German, Chinese, Thai, Japanese, etc
    • Main Functions: Battery test, cranking test, max-load test, charging test
    • Wide Measure Standard: CCA, DIN, IEC, EN, SAE, JIS
  5. TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
  6. Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    25%
    Rating:
    93% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp25.900

    Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)
    Deskripsi:
    Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor penting
    atribut:
    • Type: Standard
  7. Netgear Dual-Band PoE Multi-Gig Insight Managed WiFi 6 Access Point
    Mulai

    Rp3.299.900

    Netgear Dual-Band PoE Multi-Gig Insight Managed WiFi 6 Access Point
    Deskripsi:
    Get powerful and reliable WiFi 6 connectivity for all your devices, even in high-density environments. Simplified enterprise-grade security and networking for the smaller business.
    atribut:
    • Ideal Use: Small and Medium Business
    • PoE: Yes
  8. Philips LED Tube (Lampu)
    Mulai

    Rp61.900

    Philips LED Tube (Lampu)
    Deskripsi:
    LEDtube 600mm 8W 740 T8 AP C G
    atribut:
    • Fitting: G13
    • Input Voltage (V): 220-240
  9. Myzox Wall-mounted Stevenson screen/single roof
    Mulai

    Rp12.999.900

    Myzox Wall-mounted Stevenson screen/single roof
    Deskripsi:
    Just hang it on the wall*If the delivery destination is a private residence (detached house/complex housing), the store name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name.
    atribut:
    • Inner Dimensions (mm): Single roof: 200 x 127 x 390
    • Type: Wall-mounted type
  10. York Air Conditioner AC Ceiling Concealed Non Inverter (AC Plafon)
    Mulai

    Rp14.999.900

    York Air Conditioner AC Ceiling Concealed Non Inverter (AC Plafon)
    atribut:
    • Refrigerant: R410
    • Nominal Voltage (V): 220–240
    • Dimensions Indoor (mm): 900x190x447
    • Frequency (Hz): 50
    • Indoor Weight (kg): 25
    • Made In: China
    • Phase: 1
    • Pipe Size (inch): 1/4 - 1/2
  11. Spectra Dual IP54 Wall Light (Lampu Dinding)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Spectra Dual IP54 Wall Light (Lampu Dinding)
    Deskripsi:
    • Fix wall mounted• Body formed from copper or powder coated aluminum• The proprietary heat shield is unique and draws heat away from the lamp, extending the lamp life.• Suitable for wet locations• Anti-corrosion stainless steel screws
    atribut:
    • CCT: CRI97 3000K
    • Lumens (lm): 770
    • Source: GU10
    • Wattage (W): 2x5.5
  12. SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing CD/P4ADBA Series (Laher)
    Mulai

    Rp5.099.900

    SKF Single Row Angular Contact Ball Bearing CD/P4ADBA Series (Laher)
    Deskripsi:
    These matched sets of two super-precision, high-capacity, D design, single row angular contact ball bearings are available in a variety of arrangements. They are designed for high-load capacity and relatively high speed operation and, compared to the equivalent SKF B and E design high-speed bearings, are best suited for heavier loads.
    atribut:
    • Bearing Material: Bearing steel
    • Coating: Without
    • Contact Angle (°): 15
    • Contact Angle (α) (°): 15
    • Contact Type: Normal contact (two-point contact)
    • Design: High-capacity D
    • Lubricant: None
    • Matched Arrangement: Back-to-back <>
    • Matched Condition (axial clearance/preload): Extra light preload
    • Number of Rows: 2
    • Number of bearings in matched set: 2
    • Ring Type: One-piece inner and outer rings
    • Sealing: Without
    • Tolerance Class: P4A
    • UNSPSC: 31171531
    • Universal Matching Bearing: No
  13. Nice Tisu Toilet Roll
    Rating:
    94% of 100
    (39)
    Mulai

    Rp4.900

    Nice Tisu Toilet Roll
    Deskripsi:
    Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi. Depkes RI PD 10103400630
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Packaging: Plastic
    • Material: 100% pulp
  14. Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp52.900

    Philips EcoFit LEDtube T8 (Lampu)
    atribut:
    • Beam Angle (°): 240
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220 to 240
  15. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
Daftar Harga legrand saklar Terbaru October 2026
Legrand Saklar Kartu Kunci Belanko S 1-Gang (Saklar Lampu)Rp629.900
Legrand Stop Kontak Multi-standard + Saklar Belanko Series (Power Socket/Power Outlet)Rp229.900
Legrand Mallia Senses German Standard Socket OutletsRp82.900
Panasonic Push Button (Bell) with SymbolRp70.900
Legrand Mallia Senses Single Pole SwitchesRp139.900
Philips TL-D LIFEMAX Super 80 (Lampu Neon TL-D)Rp43.900
TEKIRO Digital Battery Tester (Alat Tes Aki)Rp2.799.900
Chint Saklar Hotel Kartu Energy Saver (Saklar Lampu)Rp779.900
TEKIRO Ratchet Handle Impact (Gagang Sok Ratchet)Rp1.199.900
Philips TL-D Standard Colours (Lampu TL-D)Rp25.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait